DEHN - Kombiableiter DEHNgate für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 909705
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anschluss 1 - F-Connector
Max. Dauerspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105706
Sonepar Artikelnummer
120133935
Hersteller Artikelnummer
909705
Hersteller Typ
DGA GFF TV
Hersteller Artikel Nr.:
909705
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anschluss 1:
F-Connector
Max. Dauerspannung DC:
24 V
Nennlaststrom:
2 A
Schutzpegel:
300 V
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
27 mm
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.283 kg


