DEHN - Kombiableiter DEHNgate mit 7/16-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929047
Nennspannung DC - 0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA
Anschluss 1 - 7/16 Connector
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364091085
Sonepar Artikelnummer
120015984
Hersteller Artikelnummer
929047
Hersteller Typ
DGA L4 7 16 S
Hersteller Artikel Nr.:
929047
Nennspannung DC:
0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Anschluss 1:
7/16 Connector
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Nennlaststrom:
0 A
Schutzpegel:
130 V
Frequenz:
380 .. 512 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
116 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.467 kg


