DEHN - Kombiableiter DEHNgate mit 7/16-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929148
Nennspannung DC - 0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 40 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 80 kA
Anschluss 1 - 7/16 Connector
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364157163
Sonepar Artikelnummer
120511155
Hersteller Artikelnummer
929148
Hersteller Typ
DGA L4 7 16 MFA
Hersteller Artikel Nr.:
929148
Nennspannung DC:
0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
40 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
80 kA
Anschluss 1:
7/16 Connector
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Nennlaststrom:
0 A
Schutzpegel:
300 V
Frequenz:
690 .. 2700 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
130 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.448 kg


