DEHN - Kombiableiter DEHNvario für elektroakustische Anlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 928430
Nennspannung AC - 100 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 22.5 kA
Anschluss 1 - Steckklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364261389
Sonepar Artikelnummer
120511151
Hersteller Artikelnummer
928430
Hersteller Typ
DVR 2 BY S 150 FM
Hersteller Artikel Nr.:
928430
Nennspannung AC:
100 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
22.5 kA
Anschluss 1:
Steckklemme
Max. Dauerspannung AC:
110 V
Max. Dauerspannung DC:
150 V
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
400 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Grenzfrequenz:
1.4 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
36 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.110 kg


