DEHN - Kombiableiter-Modul für 1 Doppelader BLITZDUCTOR XT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920296
Nennspannung DC - 24 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - Schraubanschlussklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364340015
Sonepar Artikelnummer
120567249
Hersteller Artikelnummer
920296
Hersteller Typ
BXT M2 BD HC5A 24
Hersteller Artikel Nr.:
920296
Nennspannung DC:
24 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Max. Dauerspannung AC:
25.5 V
Max. Dauerspannung DC:
36 V
Nennlaststrom:
5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
150 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.021 kg


