DEHN - Kombiableiter-Modul für 1 Doppelader BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920245
Nennspannung DC - 48 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - Schraubanschlussklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364118386
Sonepar Artikelnummer
120164531
Hersteller Artikelnummer
920245
Hersteller Typ
BXT ML2 BD S 48
Hersteller Artikel Nr.:
920245
Nennspannung DC:
48 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Max. Dauerspannung AC:
38.1 V
Max. Dauerspannung DC:
54 V
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
70 V
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Grenzfrequenz:
8.7 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.036 kg


