DEHN - Kombiableiter-Modul für 1 Doppelader BLITZDUCTOR XTU mit actiVsense Technologie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920249
Nennspannung DC - 0 .. 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Max. Dauerspannung AC - 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364127845
Sonepar Artikelnummer
120164533
Hersteller Artikelnummer
920249
Hersteller Typ
BXTU ML2 BD S 0-180
Hersteller Artikel Nr.:
920249
Nennspannung DC:
0 .. 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
0.1 A
Frequenz:
0 .. 400 MHz
Grenzfrequenz:
50 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.023 kg


