DEHN - Kombiableiter-Modul für 2 Doppeladern BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920314
Nennspannung DC - 24 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - Schraubanschlussklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364261396
Sonepar Artikelnummer
120511116
Hersteller Artikelnummer
920314
Hersteller Typ
BXT ML4 BPD 24
Hersteller Artikel Nr.:
920314
Nennspannung DC:
24 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Max. Dauerspannung AC:
23.3 V
Max. Dauerspannung DC:
33 V
Nennlaststrom:
0.1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Grenzfrequenz:
4 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.025 kg


