DEHN - Kombiableiter-Modul für 2 Einzeladern BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920222
Nennspannung DC - 12 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - Schraubanschlussklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364118355
Sonepar Artikelnummer
120164524
Hersteller Artikelnummer
920222
Hersteller Typ
BXT ML2 BE S 12
Hersteller Artikel Nr.:
920222
Nennspannung DC:
12 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Max. Dauerspannung AC:
10.6 V
Max. Dauerspannung DC:
15 V
Nennlaststrom:
0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
38 V
Schutzpegel Ader/Erde:
19 V
Grenzfrequenz:
2.7 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.021 kg


