DEHN - Kombiableiter Typ 1+2 Varistorschutzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 972060
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Prüfklasse - Typ 1 und 2
Netzform DC - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364519831
Sonepar Artikelnummer
121161754
Hersteller Artikelnummer
972060
Hersteller Typ
DG MOD DC Y 500
Hersteller Artikel Nr.:
972060
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Nennspannung DC:
860 V
Schutzpegel (DC+ - DC-):
4 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
3.2 kV
Montageart:
auf Basiselement
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.089 kg


