DEHN - Kombiableiter Typ 1+Typ 2 DEHNventil ZP für dreiphasige TN-C-Systeme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900390
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 75 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105751
Sonepar Artikelnummer
120511087
Hersteller Artikelnummer
900390
Hersteller Typ
DV ZP TNC 255
Hersteller Artikel Nr.:
900390
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
75 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Spezifische Energie (W/R):
1400 kJ/Ohm
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
315 A
Montageart:
Sammelschiene
Baugröße:
3 TE
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Ja
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Ja
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.914 kg


