DEHN - Kombiableiter Typ 1+Typ 2 DEHNventil ZP für dreiphasige TT und TN-S-Systeme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900391
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105768
Sonepar Artikelnummer
120511088
Hersteller Artikelnummer
900391
Hersteller Typ
DV ZP TT 255
Hersteller Artikel Nr.:
900391
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
315 A
Montageart:
Sammelschiene
Baugröße:
3 TE
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Ja
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Ja
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.010 kg


