DEHN - Kombiableiter Typ1+2 DEHNshield ZP Basic für dreiphasige TT und TN-S-Systeme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900396
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 30 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364306783
Sonepar Artikelnummer
120511090
Hersteller Artikelnummer
900396
Hersteller Typ
DSH ZP B TT 255
Hersteller Artikel Nr.:
900396
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
30 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Spezifische Energie (W/R):
225 kJ/Ohm
Montageart:
Sammelschiene
Baugröße:
3 TE
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Ja
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.643 kg


