Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Kombischlitzschraube Niro, M6x16

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Kombischlitzschraube Niro, M6x16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364306578

Sonepar Artikelnummer

120510832

Hersteller Artikelnummer

490020

Hersteller Typ

KSS M6X16 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

490020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181552

Gewicht:

0.005 kg

Kombischlitzschraube M6 x 16 mm für Überleger zum Befestigen der Nummernschilder.