DEHN - Kompakter Kombi-Ableiter für Messkreise BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927954
Nennspannung DC - 24 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - Steckklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364485730
Sonepar Artikelnummer
121117686
Hersteller Artikelnummer
927954
Hersteller Typ
BCO CL4 BC 24
Hersteller Artikel Nr.:
927954
Nennspannung DC:
24 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
Steckklemme
Max. Dauerspannung AC:
25.4 V
Max. Dauerspannung DC:
36 V
Nennlaststrom:
3 A
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Grenzfrequenz:
2 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.058 kg


