DEHN - Kompakter Überspannungs-Ableiter für 1 Doppelader BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927984
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 25.4 V
Max. Dauerspannung DC - 36 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364412002
Sonepar Artikelnummer
120891614
Hersteller Artikelnummer
927984
Hersteller Typ
BCO CL2 BD EX 24
Hersteller Artikel Nr.:
927984
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
25.4 V
Max. Dauerspannung DC:
36 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
65 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V
Grenzfrequenz:
3.5 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Steckklemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.033 kg


