DEHN - Kompakter ÜS-Ableiter für 2 Einzeladern BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927987
Nennspannung DC - 12 V
Max. Dauerspannung AC - 10.6 V
Max. Dauerspannung DC - 15 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 3 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364485754
Sonepar Artikelnummer
121117687
Hersteller Artikelnummer
927987
Hersteller Typ
BCO CL2 E 12
Hersteller Artikel Nr.:
927987
Nennspannung DC:
12 V
Max. Dauerspannung AC:
10.6 V
Max. Dauerspannung DC:
15 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
3 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.4 kA
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
80 V
Schutzpegel Ader/Erde:
50 V
Grenzfrequenz:
0.6 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Steckklemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.032 kg


