DEHN - Kompakter ÜS-Ableiter für 2 Einzeladern BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927989
Nennspannung DC - 48 V
Max. Dauerspannung AC - 41 V
Max. Dauerspannung DC - 58 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.8 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364485761
Sonepar Artikelnummer
121117689
Hersteller Artikelnummer
927989
Hersteller Typ
BCO CL2 E 48
Hersteller Artikel Nr.:
927989
Nennspannung DC:
48 V
Max. Dauerspannung AC:
41 V
Max. Dauerspannung DC:
58 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.8 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.18 kA
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
180 V
Schutzpegel Ader/Erde:
90 V
Grenzfrequenz:
2.5 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Steckklemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.032 kg


