DEHN - Kompaktklemme m. Gewindeschraube M8x12mm Klemmber.: 0-24mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745508
Max. Kurzschlussstrom - 10 kA
Klemmbereich - 0 .. 24 mm
Anschlussart - Gewindebolzen
Verdrehschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364149366
Sonepar Artikelnummer
120510877
Hersteller Artikelnummer
745508
Hersteller Typ
KK M8 0 24 SK 10
Hersteller Artikel Nr.:
745508
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Klemmbereich:
0 .. 24 mm
Anschlussart:
Gewindebolzen
Verdrehschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.137 kg


