DEHN - Kompaktklemme m. T-Anschluss Klemmber.: 0-24mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745503
Max. Kurzschlussstrom - 10 kA
Klemmbereich - 0 .. 24 mm
Anschlussart - T-Anschluss
Aufnahme der Betätigungsstange - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364133570
Sonepar Artikelnummer
120301411
Hersteller Artikelnummer
745503
Hersteller Typ
KK TA 0 24 SK10
Hersteller Artikel Nr.:
745503
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Klemmbereich:
0 .. 24 mm
Anschlussart:
T-Anschluss
Aufnahme der Betätigungsstange:
sonstige
Verdrehschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.154 kg


