DEHN - Kontaktmesser f. Erdungspatrone NH Gr. 1...3 m. Anschlussbolzen M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745021
Max. Kurzschlussstrom - 10 kA
Für Seilquerschnitt - 35 mm²
Anschlussart - Innengewinde
Aufnahme der Betätigungsstange - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364155336
Sonepar Artikelnummer
120995735
Hersteller Artikelnummer
745021
Hersteller Typ
KM AB M10 SN7280
Hersteller Artikel Nr.:
745021
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Für Seilquerschnitt:
35 mm²
Anschlussart:
Innengewinde
Aufnahme der Betätigungsstange:
sonstige
Verdrehschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.289 kg


