DEHN - Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNbloc M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908505
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 75 kA
Max. Dauerspannung AC - 260 V
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364228139
Sonepar Artikelnummer
121117662
Hersteller Artikelnummer
908505
Hersteller Typ
DB MU 3PY 208 3W+G R
Hersteller Artikel Nr.:
908505
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
75 kA
Max. Dauerspannung AC:
260 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
6 TE
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
208 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.861 kg


