DEHN - Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNbloc Maxi CI 440 V AC m.Vorsicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 961146
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 35 kA
Max. Dauerspannung AC - 440 V
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364250062
Sonepar Artikelnummer
120511203
Hersteller Artikelnummer
961146
Hersteller Typ
DBM 1 CI 440 FM
Hersteller Artikel Nr.:
961146
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
35 kA
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Ja
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
306.25 kJ/Ohm
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.946 kg


