DEHN - Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNbloc Maxi NH00 1-polig 255V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900255
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Montageart - NH00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125773
Sonepar Artikelnummer
120164492
Hersteller Artikelnummer
900255
Hersteller Typ
DBM NH00 255
Hersteller Artikel Nr.:
900255
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Montageart:
NH00
Baugröße:
NH00
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.194 kg


