DEHN - Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNsecure NG für DC-Stromkreise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 971222
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - 4 TE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364489523
Sonepar Artikelnummer
121241185
Hersteller Artikelnummer
971222
Hersteller Typ
DSE NG 2P 60 FM
Hersteller Artikel Nr.:
971222
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Spezifische Energie (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.433 kg


