DEHN - Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNsolid 1-polig 255 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900230
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 200 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Montageart - Sammelschiene
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364153783
Sonepar Artikelnummer
120511086
Hersteller Artikelnummer
900230
Hersteller Typ
DSO 1 255
Hersteller Artikel Nr.:
900230
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
200 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Montageart:
Sammelschiene
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
3 kA
Spezifische Energie (W/R):
10000 kJ/Ohm
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.490 kg


