DEHN - Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 Funkenstrecken-Schutzmodul DEHNbloc M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 961001
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 35 kA
Max. Dauerspannung AC - 150 V
Montageart - auf Basiselement
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364118584
Sonepar Artikelnummer
120164625
Hersteller Artikelnummer
961001
Hersteller Typ
DB M MOD 150
Hersteller Artikel Nr.:
961001
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
35 kA
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Ja
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Ja
Nennspannung AC:
120 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
35 kA
Spezifische Energie (W/R):
306.25 kJ/Ohm
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.173 kg


