Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Korrosionsschutzbinde B 50mm L 10m

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Korrosionsschutzbinde B 50mm L 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 556125

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Korrosionsschutzbinde 50 mm

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Petrolatum

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364028517

Sonepar Artikelnummer

120070235

Hersteller Artikelnummer

556125

Hersteller Typ

KSB 50 L10M

Hersteller Artikel Nr.:

556125

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Korrosionsschutzbinde 50 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Petrolatum

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

68071000

Gewicht:

0.706 kg

Korrosionsschutzbinde zum Schutz von unterirdischen Verbindungen wie Klemm- und Schraubverbindungen. Die dauerhaft plastische und beidseitig petrolatumbeschichtete Schutzbinde verhindert effektiv das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.