Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Kreuzsteckschlüssel SW 10 13 17 19 verzinkt

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 572000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kreuzschlüssel

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364021723

Sonepar Artikelnummer

120014965

Hersteller Artikelnummer

572000

Hersteller Typ

KSS SW10 13 17 19 STGALZN

Hersteller Artikel Nr.:

572000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kreuzschlüssel

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.190 kg

Kreuzsteckschlüssel zum universellen Einsatz bei der Montage von Blitzschutzanlagen. Mit vier Schlüsselweiten (SW 10, 13, 17 und 19).