DEHN - Kreuzstück Cu f. Rd 8-10/8-10mm - Rd 8-10/Fl 30mm-Fl 30/30mm m. Zwischenpl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 319207
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364020047
Sonepar Artikelnummer
120024647
Hersteller Artikelnummer
319207
Hersteller Typ
KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU
Hersteller Artikel Nr.:
319207
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.349 kg


