DEHN - Kreuzstück Cu f. Rd 8-10/8-10mm Rd 8-10/Fl 30mm Fl 30/30mm o. Zwischenpl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 314307
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096417
Sonepar Artikelnummer
120024642
Hersteller Artikelnummer
314307
Hersteller Typ
KS 8.10 8.10 FL30 OV CU
Hersteller Artikel Nr.:
314307
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.132 kg


