DEHN - Kreuzstück NIRO (V4A) f. Fl 30/30mm Abm. 60x60mm o. Zwischenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318233
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096646
Sonepar Artikelnummer
120119083
Hersteller Artikelnummer
318233
Hersteller Typ
KS FL30 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
318233
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.225 kg


