DEHN - Kreuzstück NIRO (V4A) f. Rd 7-10/7-10mm Rd 7-10/Fl 40mm-Fl 40/40mm m. Zwischenpl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 319229
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 .. 40 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364108752
Sonepar Artikelnummer
120164263
Hersteller Artikelnummer
319229
Hersteller Typ
KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A
Hersteller Artikel Nr.:
319229
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 .. 40 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 .. 40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.409 kg


