DEHN - Kreuzstück NIRO (V4A) f. Rd 8-10/16mm - Rd 16/Fl 30mm m. Zwischenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 319219
Durchmesser Rundleiter 1 - 16 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364069916
Sonepar Artikelnummer
120024648
Hersteller Artikelnummer
319219
Hersteller Typ
KS 8.10 16 FL30 ZP V4A
Hersteller Artikel Nr.:
319219
Durchmesser Rundleiter 1:
16 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.319 kg


