DEHN - Kreuzstück St/tZn f. Fl 30-40/30-40mm o. Zwischenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320044
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 .. 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30 .. 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364021501
Sonepar Artikelnummer
120014809
Hersteller Artikelnummer
320044
Hersteller Typ
KS FL40 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
320044
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 .. 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 .. 40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.301 kg


