DEHN - Kreuzstück St/tZn f. Rd 16/8-10mm - Rd 16/Fl 30mm m. Zwischenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 316163
Durchmesser Rundleiter 1 - 16 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364024502
Sonepar Artikelnummer
120014802
Hersteller Artikelnummer
316163
Hersteller Typ
KS 16 8.10 FL30 OV ZP STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
316163
Durchmesser Rundleiter 1:
16 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.191 kg


