DEHN - Kreuzstück St/tZn f. Rd 8-10/16mm - Rd 16/Fl 30mm m. Zwischenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 319202
Durchmesser Rundleiter 1 - 16 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364024526
Sonepar Artikelnummer
120014806
Hersteller Artikelnummer
319202
Hersteller Typ
KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
319202
Durchmesser Rundleiter 1:
16 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.333 kg


