DEHN - Kreuzstück St/tZn f. Rd 8-10/16mm - Rd 16/Fl 30mm o. Zwischenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318252
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364048454
Sonepar Artikelnummer
120024646
Hersteller Artikelnummer
318252
Hersteller Typ
KS 8.10 16 FL30 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
318252
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.251 kg


