DEHN - Kreuzstück St/tZn f. Rd 8-10/8-10mm Rd 8-10/Fl 30mm o. Zwischenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 314300
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364096400
Sonepar Artikelnummer
120024641
Hersteller Artikelnummer
314300
Hersteller Typ
KS 8.10 8.10 FL30 OV STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
314300
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.120 kg


