DEHN - Kreuzstück St/tZn f. Rd 8-10/Fl 30-40mm Fl 30-40/30-40mm m. Zwischenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321045
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 .. 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364021518
Sonepar Artikelnummer
120024649
Hersteller Artikelnummer
321045
Hersteller Typ
KS 8.10 FL40 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
321045
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 .. 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 .. 40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.413 kg


