DEHN - KS-Verbinder CU M12 200kAfür 4-16mm² oder 16-108mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300027
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 13 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364520998
Sonepar Artikelnummer
121396650
Hersteller Artikelnummer
300027
Hersteller Typ
KSV 200 13 FER CU
Hersteller Artikel Nr.:
300027
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 13 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Verbinder
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
200 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.126 kg


