DEHN - KS-Verbinder Cu-RG f. Rd 6-10mm einteilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301007
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Werkstoff - Rotguss (Bronze)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364021358
Sonepar Artikelnummer
120014856
Hersteller Artikelnummer
301007
Hersteller Typ
KSV 6.10 CU
Hersteller Artikel Nr.:
301007
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Werkstoff:
Rotguss (Bronze)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.075 kg


