DEHN - KS-Verbinder M12 Cu-RG f. Rd 8-12,5mm einteilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300017
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 12.5 mm
Werkstoff - Rotguss (Bronze)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364024069
Sonepar Artikelnummer
120024655
Hersteller Artikelnummer
300017
Hersteller Typ
KSV 8.12.5 CU
Hersteller Artikel Nr.:
300017
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 12.5 mm
Werkstoff:
Rotguss (Bronze)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.154 kg


