DEHN - KS-Verbinder M12 St/tZn f. Rd 8-12,5mm einteilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300002
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 12.5 mm
Werkstoff - Temperguss
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364024052
Sonepar Artikelnummer
120024654
Hersteller Artikelnummer
300002
Hersteller Typ
KSV 8.12.5 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
300002
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 12.5 mm
Werkstoff:
Temperguss
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
50 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.115 kg


