DEHN - KS-Verbinder NIRO 200kA f. Rd 10mm einteilig m. Federring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301209
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364158252
Sonepar Artikelnummer
120510584
Hersteller Artikelnummer
301209
Hersteller Typ
KSV 200 10 FER V2A
Hersteller Artikel Nr.:
301209
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
200 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.059 kg


