DEHN - KS-Verbinder NIRO f. Rd 6-10mm einteilig m. Federring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301019
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081277
Sonepar Artikelnummer
120024659
Hersteller Artikelnummer
301019
Hersteller Typ
KSV 6.10 FER V2A
Hersteller Artikel Nr.:
301019
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.063 kg


