DEHN - KS-Verbinder NIRO M12 200kAfür 4-16mm² oder 16-108mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300029
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 13 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364521001
Sonepar Artikelnummer
121396651
Hersteller Artikelnummer
300029
Hersteller Typ
KSV 200 13 FER V2A
Hersteller Artikel Nr.:
300029
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 13 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Verbinder
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
200 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.107 kg


