DEHN - KS-Verbinder NIRO(V4A) f. Rd 6-10mm einteilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301089
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364304161
Sonepar Artikelnummer
120510582
Hersteller Artikelnummer
301089
Hersteller Typ
KSV 6.10 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
301089
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.061 kg


