DEHN - KS-Verbinder St/tZn-ZG f. Rd 7-10mm einteilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301000
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013364067035
Sonepar Artikelnummer
120002991
Hersteller Artikelnummer
301000
Hersteller Typ
KSV 7.10 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
301000
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.061 kg


