DEHN - KS-Verbinder St/tZn-ZG f. Rd 7-10mm einteilig m. Federring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301010
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364067028
Sonepar Artikelnummer
120024657
Hersteller Artikelnummer
301010
Hersteller Typ
KSV 7.10 FER STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
301010
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.061 kg


